Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SL 84 blue ESD, S2, schwarz/blau, Weite 12, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel SL 84 blue ESD, S2, schwarz/blau, Weite 12, Größe 42
Sicherheitsstiefel SL 84 blue ESD, S2, schwarz/blau, Weite 12, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-135332
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     58212 S2 42
EAN/GTIN:
     4043692285047
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Farbe schwarz/blau - Weite 12 - Größe 42
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Weite:
12
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe s2 w12 atlas, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, atlas, atlas Schuhfabrik, Beru
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,03*
€ 81,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,54*
€ 82,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 82,78*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 68,75*
€ 83,90*
€ 4,90*
ab € 68,08*
€ 85,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,81*
€ 97,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,44*
€ 90,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,09*
€ 89,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,75*
€ 81,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
58200-40
ab € 64,67*
Sonstiges
Atlas
58200-42
ab € 64,39*
Sonstiges
Atlas
58200-43
ab € 64,91*
Sonstiges
Atlas
58200-44
ab € 64,97*
Sonstiges
Atlas
58200-45
ab € 65,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.