Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel SL 84 blue ESD, S2, schwarz/blau, Weite 10, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel SL 84 blue ESD, S2, schwarz/blau, Weite 10, Größe 38
Sicherheitsstiefel SL 84 blue ESD, S2, schwarz/blau, Weite 10, Größe 38
Artikel-Nr.:
     284WZ-135314
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     58200 S2 38
EAN/GTIN:
     4043692278537
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Farbe schwarz/blau - Weite 10 - Größe 38
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Weite:
10
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe s2 weite 10 gr. 38, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, Arbeitsschutzkleidung, atlas, atlas Schuhfabrik, Beru
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 64,83*
€ 80,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,21*
€ 80,17*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 67,53*
€ 81,79*
1
€ 4,90*
ab € 67,96*
€ 83,99*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 84,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,79*
€ 97,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,60*
€ 95,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,74*
€ 90,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,85*
€ 87,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,53*
€ 80,36
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.