Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP ESD, S3, Weite 10, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP ESD, S3, Weite 10, Größe 46
Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP ESD, S3, Weite 10, Größe 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-135299
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34300 S3 46
EAN/GTIN:
     4043692101170
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - Obermaterial aus speziell gegerbtem Waterproofleder - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - Sicherheitsreflektoren - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - Weite 10 - Größe 46 - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 61,94*
€ 77,31*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 63,68*
€ 77,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 78,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 78,62*
€ 4,90*
ab € 64,99*
€ 81,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,63*
€ 92,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,74*
€ 90,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,85*
€ 83,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,68*
€ 75,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-45-46
ab € 6,18*
Zubehör
Atlas
99200-46
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92000-46
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-46
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
99000-46
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92600-46
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.