| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-134763 Herst.-Nr.: FCB 8K0.1 EAN/GTIN: 4045761202696 |
| |
|
| | |
| - mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite - PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen - hohe Mobilität dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.) - Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig - Wägebereich bis 8 kg - Ablesbarkeit 0,1 g - Reproduzierbarkeit 0,1 g - Kleinstes Teilegewicht 10 g Weitere Informationen: | | Wägebereich: | bis 8 kg | Ablesbarkeit: | 0,1 g | Reproduzierbarkeit: | 0,1 g | Kleinstes Teilegewicht: | 10 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,86* | € 200,17* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,25* | € 200,17* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 176,96* | € 203,60* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,47* | € 207,48* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,18* | € 214,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 176,96* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|