Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh TX 42 ESD, Weite 12, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh TX 42 ESD, Weite 12, Größe 46
Sicherheitshalbschuh TX 42 ESD, Weite 12, Größe 46
Artikel-Nr.:
     284WZ-134198
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     84812 S2 46
EAN/GTIN:
     4043692346939
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- EN ISO 20345 S2 SRC - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - hydrophobiertes Soft-Nubukleder - ESD-Ausstattung - MPU Innoflex System - MPU Spitzenschutz - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - Weite 12 - Größe 46 - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S2 - Material Soft-Nubukleder - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
12
Größe:
46
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S2
Material:
Soft-Nubukleder
Farbe:
schwarz/blau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas halbschuh w12 gr. 46, antistatik schuhe, antistatische schuhe atlas, Arbeitsschutzkleidung, ESD-Schutzhalbschuhe, ESD-Sicherheits-Halbschuh, ESD-Sicherheitshalbschuh, ESD-Sicherheitshalbschuhe, ESD-Sic
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 62,95*
€ 76,52*
1
€ 4,80*
ab € 64,56*
€ 78,28*
1
€ 4,90*
ab € 63,19*
€ 79,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 80,00*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 68,89*
€ 82,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,97*
€ 98,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,81*
€ 97,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,85*
€ 91,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,96*
€ 89,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,89*
€ 81,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 68,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.