Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 4651, 25 mm x 50 m, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeband 4651, 25 mm x 50 m, schwarz
Gewebeband 4651, 25 mm x 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-133579
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00505-00
EAN/GTIN:
     4042448093073
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
- starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen - hervorragende Reißkräfte - flexibel und abriebfest - wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig - einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar - Maße 25 mm x 50 m - Farbe schwarz - Material acrylatbeschichtetes Gewebe - Dicke 310 my - Klebemasse Naturkautschuk - Klebekraft auf Stahl 3,3 N/cm - Reißdehnung 13 % - Reißkraft 100 N/cm - Temperaturbeständig bis 130 °C
Weitere Informationen:
Maße:
25 mm x 50 m
Farbe:
schwarz
Material:
acrylatbeschichtetes Gewebe
Dicke:
310 my
Klebemasse:
Naturkautschuk
Klebekraft auf Stahl:
3,3 N/cm
Reißdehnung:
13 %
Reißkraft:
100 N/cm
Temperaturbeständig bis:
130 °C
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 50m x 25mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Beschreibbares Klebeband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Duck Tape, Klebeband, Klebeband beschreibbar, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, TESA, Tesa-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,98004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 27,66334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,28004*
€ 244,28325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,04*
€ 241,6176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,05*
€ 222,5895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,81002*
€ 209,21392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,98004*
€ 197,51625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.