| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-133575 Herst.-Nr.: 04651-00210-00 EAN/GTIN: 4005800031533 |
| |
|
| | |
| - starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen - hervorragende Reißkräfte - flexibel und abriebfest - wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig - einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar - Maße 25 mm x 25 m - Farbe grau - Material acrylatbeschichtetes Gewebe - Dicke 310 my - Klebemasse Naturkautschuk - Klebekraft auf Stahl 3,3 N/cm - Reißdehnung 13 % - Reißkraft 100 N/cm - Temperaturbeständig bis 130 °C Weitere Informationen: | | Maße: | 25 mm x 25 m | Farbe: | grau | Material: | acrylatbeschichtetes Gewebe | Dicke: | 310 my | Klebemasse: | Naturkautschuk | Klebekraft auf Stahl: | 3,3 N/cm | Reißdehnung: | 13 % | Reißkraft: | 100 N/cm | Temperaturbeständig bis: | 130 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband 25mm/25m, gewebe-band tesa, gewebe band, Beschreibbares Klebeband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Duck Tape, Klebeband, Klebeband beschreibbar, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, TESA, Tesa-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 9,22* | € 12,35* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,8325* | € 12,5325* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 9,14* | € 13,70* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,19* | € 14,50* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 15,48* | € 19,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,6192* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 231,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|