Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Kabel RG-58C/U, beidseitig BNC, Länge 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HF-Kabel RG-58C/U, beidseitig BNC, Länge 2,0 m
HF-Kabel RG-58C/U, beidseitig BNC, Länge 2,0 m
HF-Kabel RG-58C/U, beidseitig BNC, Länge 2,0 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-133498
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00011A1451
EAN/GTIN:
     4018359143190
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
- Länge 2,0 m - Impedanz 50 Ohm - Farbe schwarz - Stecker beidseitig BNC
Weitere Informationen:
Länge:
2,0 m
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Stecker:
beidseitig BNC
Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, Laborkabel, bnc hf-kabel rg 58, hf-kabel, hf-kabel rg58, BNC-Kabel, HF-Laborkabel, Jumper Kabel, Messkabel, Messleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,69*
€ 12,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,70*
€ 12,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,10*
€ 12,86*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 11,01*
€ 15,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100001202
ab € 0,26735*
Zubehör
Telegärtner
100001227
ab € 0,27*
Zubehör
Telegärtner
100001193
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.