Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 2600, Größe 36, Weite 12, schwarz/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 2600, Größe 36, Weite 12, schwarz/grün
ESD-Sicherheits-Halbschuh Flash 2600, Größe 36, Weite 12, schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     284WZ-132264
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43412 S1 36
EAN/GTIN:
     4043692347707
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Power your work - Erlebe pure Energie für deine Arbeitswelt! Lass dich flashen - Spüre das einzigartige Laufgefühl auf deiner Langstrecke im Betrieb. - EN ISO 20345 S1 SRC - alu-tec® Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - MPU® INNOFLEX System - Mesh-Obermaterial - integrierte Clima-Zone - Neon-Reflexstreifen - Größe 36 - Weite 12 - Farbe schwarz/grün - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm - Sicherheitsklasse S1 - Farbe schwarz/grün
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weite:
12
Farbe:
schwarz/grün
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 68,53*
€ 85,10*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,98*
€ 85,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,38*
€ 85,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,16*
€ 86,04*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 81,85*
€ 97,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,77*
€ 116,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,82*
€ 115,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,38*
€ 107,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,61*
€ 105,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,85*
€ 97,40
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 81,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.