Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Sicherheitshalbschuh Flash 2005 XP ESD S1P, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herren-Sicherheitshalbschuh Flash 2005 XP ESD S1P, Weite 10, Größe 42
Herren-Sicherheitshalbschuh Flash 2005 XP ESD S1P, Weite 10, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-132021
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43200 S1P 42
EAN/GTIN:
     4043692345130
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S1P SRC - Mesh-Obermaterial - integrierte Clima-Zone - Reflexstreifen - alu-tec Aluminiumkappe - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - XP metallfreie Durchtritthemmung - aktiv-X Funktionsfutter - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU Light-Sohlentechnologie - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 42
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
42
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 70,63*
€ 86,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,14*
€ 87,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,98*
€ 87,54*
3 Tage
4
1
€ 5,50*
ab € 75,76*
€ 90,49*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 84,18*
€ 100,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,32*
€ 119,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,14*
€ 119,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,56*
€ 111,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,88*
€ 109,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,18*
€ 100,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
43200-43
ab € 67,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.