Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Sicherheitshalbschuh Flash 2005 XP ESD S1P, Weite 10, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herren-Sicherheitshalbschuh Flash 2005 XP ESD S1P, Weite 10, Größe 39
Herren-Sicherheitshalbschuh Flash 2005 XP ESD S1P, Weite 10, Größe 39
Artikel-Nr.:
     284WZ-132018
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     43200 S1P 39
EAN/GTIN:
     4043692345109
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S1P SRC - Mesh-Obermaterial - integrierte Clima-Zone - Reflexstreifen - alu-tec Aluminiumkappe - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - XP metallfreie Durchtritthemmung - aktiv-X Funktionsfutter - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU Light-Sohlentechnologie - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 39
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
39
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,66*
€ 84,28*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,56*
€ 84,28*
1
€ 4,90*
ab € 70,78*
€ 87,41*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 90,36*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 84,06*
€ 100,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,82*
€ 118,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,85*
€ 111,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,57*
€ 107,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,06*
€ 100,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.