| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-132017 Herst.-Nr.: 43200 S1P 38 EAN/GTIN: 4043692345093 |
| |
|
| | |
| - gemäß EN ISO 20345 S1P SRC - Mesh-Obermaterial - integrierte Clima-Zone - Reflexstreifen - alu-tec Aluminiumkappe - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - XP metallfreie Durchtritthemmung - aktiv-X Funktionsfutter - ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU Light-Sohlentechnologie - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 38 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Weite: | 10 | Größe: | 38 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, atlas esd-halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe 38, Arbeitsschutzkleidung, atlas, ESD-Sicherheitsschuh, ESD-Stiefel, Herren-Sicherhe |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 71,12* | € 86,66* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 73,08* | € 87,26* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 68,51* | € 87,33* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 75,65* | € 90,27* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 84,29* | € 100,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|