Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, 145 mm, PH0, Klingenlänge 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, 145 mm, PH0, Klingenlänge 60 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, 145 mm, PH0, Klingenlänge 60 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher ISO 8764, 145 mm, PH0, Klingenlänge 60 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-131937
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     131937
EAN/GTIN:
     4050075264162
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Der Dönges Kreuzschlitz-Schraubendreher besticht durch seine vernickelte Klinge und ein robustes, blaues Polypropylen Heft. Er entspricht der ISO 8764 und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Ein zuverlässiges Werkzeug für jeden Techniker.- Klinge vernickelt - mit blauem Polypropylen Heft - Länge 145 mm - Größe PH0 - Klingenlänge 60 mm
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Größe:
PH0
Klingenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph0x60, ph schraubendreher, ph schraubendreher 0x60, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzdreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubenzieher, Kreuzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,0195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,10*
€ 95,319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,2602*
€ 91,93964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,4502*
€ 87,40574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,17*
€ 83,5023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,17*
€ 72,7923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.