Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel, Länge 150 mm, Maulweite 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel, Länge 150 mm, Maulweite 18 mm
Rollgabelschlüssel, Länge 150 mm, Maulweite 18 mm
Rollgabelschlüssel, Länge 150 mm, Maulweite 18 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-130802
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     130802
EAN/GTIN:
     4050075933686
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel länge 150mm döng...
- isolierter Handgriff - verchromt - Chrom-Vanadium - Länge 150 mm - Maulweite 18 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Maulweite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel 150mm, Einmaul Schlüssel, Einmaulschlüssel, Schlüssel verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.