| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-128644 Herst.-Nr.: 210-113-51 EAN/GTIN: 4027539103022 |
| |
|
| | |
| - Chrom-Vanadium - schwarze Ausführung extra lang - gefertigt nach ISO 2936 L, DIN 911L - für Schrauben DIN 912 / ISO 4762 - SW 11/32 " - Schenkellänge 233 x 47 mm Weitere Informationen: | | SW: | 11/32 " | Schenkellänge: | 233 x 47 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), hafu din 911, din 911, imbusschlüssel 911, 6-kant-Winkelschraubendraubendreher, 6kt-Stiftschlüssel, 6kt-Winkelschraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendraubendreher, Winkelschraubendreher |
| | |
| |