Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934-8, galvanisch verzinkt, M5, 1.000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934-8, galvanisch verzinkt, M5, 1.000 Stück
Sechskantmutter DIN 934-8, galvanisch verzinkt, M5, 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     284WZ-127873
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     127873
EAN/GTIN:
     4043952286999
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Austauschbar mit ISO 4033, ISO 8673- Nenngröße M5 - Schlüsselweite 8,0 mm - VPE 1.000 Stück - Norm DIN 934, ISO 4032 - Festigkeitsklasse 6 - Oberflächenschutz galvanisch verzinkt - Antriebsart Außensechskant - Gewinderichtung RH - Gewindesteigung 1,5 mm
Weitere Informationen:
Nenngröße:
M5
Schlüsselweite:
8,0 mm
VPE:
1.000 Stück
Norm:
DIN 934, ISO 4032
Festigkeitsklasse:
6
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinkt
Antriebsart:
Außensechskant
Gewinderichtung:
RH
Gewindesteigung:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, iso 4033 m5, sechskantmutter ohne norm, 6-kant-Mutter, DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Kontermutter, Mama, Mutter, Schraubenmutter, Sechskantmutter, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00265*
€ 0,00386*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00324*
€ 0,00514*
3 Tage
21217
1000
€ 4,30*
ab € 0,00336*
€ 0,00529*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,00435*
€ 0,00627*
Lager 284
1000
€ 9,80*
ab € 0,00731*
€ 0,01021*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01021*
€ 0,01215
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00967*
€ 0,01151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00937*
€ 0,01115
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00842*
€ 0,01002
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00731*
€ 0,0087
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.