Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M5 GAL VZ 8 Sechskantmutter, galvanisch verzinkt, 8, M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M5 GAL VZ 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M5 GAL VZ 8
EAN/GTIN:
     4043952286999
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
16000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00266*
€ 0,00382*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00326*
€ 0,00508*
4 Tage
22217
1000
€ 4,30*
ab € 0,00336*
€ 0,00522*
1 Tag
14700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00376*
€ 0,00536*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,00435*
€ 0,00619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00382*
€ 0,00455
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00364*
€ 0,00433
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00351*
€ 0,00418
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00339*
€ 0,00403
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00323*
€ 0,00384
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00266*
€ 0,00317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.