Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M5 8 galv.verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934 M5 8 galv.verz.
Sechskantmutter DIN 934 M5 8 galv.verz.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-104600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9348100050000
EAN/GTIN:
     4043952286999
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.810· Normart DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00266*
€ 0,00382*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00326*
€ 0,00508*
4 Tage
22217
1000
€ 4,30*
ab € 0,00336*
€ 0,00522*
1 Tag
14700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00376*
€ 0,00536*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,00435*
€ 0,00619*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00508*
€ 0,00605
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00493*
€ 0,00587
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00454*
€ 0,0054
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00433*
€ 0,00515
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00412*
€ 0,0049
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00393*
€ 0,00468
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00326*
€ 0,00388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.