Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte Opus Maxi LED, 220 - 240 V/AC, 4000k, 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte Opus Maxi LED, 220 - 240 V/AC, 4000k, 75 W
Arbeitsleuchte Opus Maxi LED, 220 - 240 V/AC, 4000k, 75 W
Arbeitsleuchte Opus Maxi LED, 220 - 240 V/AC, 4000k, 75 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-127366
Hersteller:
     Rohrlux
Herst.-Nr.:
     4307520-00
EAN/GTIN:
     4011016047701
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte ip54
arbeitslampe led
Die mobilen Opus Arbeitsleuchten sind die idealen Begleiter für alle Arbeiten auf dem Bau, im Handwerk, in der Werkstatt und in der Industrie.- LED-Einheit mit 300 langlebigen Hochleistungs-SMD LEDs - elektronischer LED-Driver 0/50-60 Hz - Gehäuse in Zweikomponenten-Kunststoff (2K) grau/schwarz - mit Ein/Aus-Schalter - zwei Anbausteckdosen (schwarz) mit Klappdeckel (nach VDE0620:2010) - Frontglas aus Polycarbonat – Makrolon (PC) - Unterteil aus Thermoplastisches Elastomer ( TPE ) , Polypropylen PP - Reflektor aus Polybutylenterephthalat (PBT) Beschichtet - Zuleitung H07RN-F 3G1,5 5m mit Schutzkontaktstecker - Lichtausbeute 9030 Lux auf 0,5m - Spannung 220 - 240 V/AC - Lichtfarbe 4000k - Leistung 75 W - Energieeffizienzklasse A+ - Einsatztemperaturen -10 bis +35 °C - Schutzart IP54 - Schutzklasse I - Schlagfestigkeit IK08 (bei ta 25°C) - Maße 505 x 378 x 165 mm - Leuchtfläche 410 x 350 mm - Lichtleistung 7.270 lm
Weitere Informationen:
Spannung:
220 - 240 V/AC
Lichtfarbe:
4000k
Leistung:
75 W
Energieeffizienzklasse:
A+
Einsatztemperaturen:
-10 bis +35 °C
Schutzart:
IP54
Schutzklasse:
I
Schlagfestigkeit:
IK08 (bei ta 25°C)
Maße:
505 x 378 x 165 mm
Leuchtfläche:
410 x 350 mm
Lichtleistung:
7.270 lm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Fluter, Handleuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Mehrwegleuchte, Notlichtlampe, Notlichtleuchte, Stehleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.