Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte Opus Mini NL (Notlicht), 220 - 240 V/AC, 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchte Opus Mini NL (Notlicht), 220 - 240 V/AC, 30 W
Arbeitsleuchte Opus Mini NL (Notlicht), 220 - 240 V/AC, 30 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-127365
Hersteller:
     Rohrlux
Herst.-Nr.:
     4303020-00-NL
EAN/GTIN:
     4011016049989
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitsleuchte ip54
arbeitslampe led
Die mobilen Opus Arbeitsleuchten sind die idealen Begleiter für alle Arbeiten auf dem Bau, im Handwerk, in der Werkstatt und in der Industrie.- LED-Einheit mit 90 langlebigen Hochleistungs-SMD LEDs - mit Hochglanzreflektor - elektronischer LED-Driver 0/50-60 Hz - Gehäuse in Zweikomponenten-Kunststoff (2K) grau/schwarz - mit Ein/Aus-Schalter - Anbausteckdose (schwarz) mit Klappdeckel (nach VDE0620:2010) - Frontglas aus Polycarbonat - Makrolon (PC) - Unterteil aus Thermoplastisches Elastomer ( TPE ) , Polypropylen PP - Reflektor aus Polybutylenterephthalat (PBT) beschichtet - Zuleitung H07RN-F 3G1,5 5m mit Schutzkontaktstecker - Spannung 220 - 240 V/AC - Leistung 30 W - Energieeffizienzklasse A+ - Einsatztemperaturen -20 bis +40 °C - Schutzart IP54 - Schutzklasse I - Schlagfestigkeit IK08 (bei ta 25°C) - Maße 410 x 213 x 145 mm - Leuchtfläche 305 x 185 mm - Lichtleistung 3.803 lm - Abstrahlwinkel 120 ° - Farbtemperatur 4.000 k - Lichtleistung im Notlichtbetrieb 760 lm - Leuchtdauer im Notlichtbetrieb 1,5 h
Weitere Informationen:
Spannung:
220 - 240 V/AC
Leistung:
30 W
Energieeffizienzklasse:
A+
Einsatztemperaturen:
-20 bis +40 °C
Schutzart:
IP54
Schutzklasse:
I
Schlagfestigkeit:
IK08 (bei ta 25°C)
Maße:
410 x 213 x 145 mm
Leuchtfläche:
305 x 185 mm
Lichtleistung:
3.803 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Farbtemperatur:
4.000 k
Lichtleistung im Notlichtbetrieb:
760 lm
Leuchtdauer im Notlichtbetrieb:
1,5 h
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Fluter, Handleuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, Leuchte, Mehrwegleuchte, Notlichtlampe, Notlichtleuchte, Stehleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.