Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandabschottung WD90 Kabelbox, Höhe 60 mm, 60 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandabschottung WD90 Kabelbox, Höhe 60 mm, 60 x 380 mm
Brandabschottung WD90 Kabelbox, Höhe 60 mm, 60 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-123514
Hersteller:
     Wichmann Brandschutzsysteme
Herst.-Nr.:
     60380
EAN/GTIN:
     4251636700130
Suchbegriffe:
Kabelabschottung
Kabelbox
Kabelrolle
kabelbox
- universell einsetzbar - problemloser Einbau - Platzersparnis von bis zu 80% möglich - Damit die Kabelbox eingemörtelt werden kann, empfehlen wir einen Mindestabstand von 1 cm zwischen der Kabelbox und der Rohbauöffnung. - modulare, industriell funktionsfähig vorgefertigte Abschottung - effektive 100 % Belegbarkeit, keine Beschichtungen, Beplankungen, Manschetten oder Bandagen notwendig - auch zum nachträglichen Einbau geeinget: Kabelboxen lassen sich öffnen - zugelassen für Kabel aller Art - ohne Begrenzung des Kabeldurchmessers - zugelassen auch für Kabelbündel bis Ø 10 cm, Kabel müssen jedoch nicht zwingend gebündelt werden - zugelassen für alle Leerrohre nach DIN EN 61386 mit und ohne Kabelbelegung bis zu einem Durchmesser von 63 mm - Außenmaße H x B 60 x 380 mm - Innenmaße H x B 30 x 350 mm - Zulassung Z-19.15-202 - Feuerwiderstandsklasse S90 bzw. S120 nach DIN 4102-9 - FTZ Spezifikation 736 53 FS 1/07.88 - Einbautiefe 270 mm - 1 Stück Kabelbox - 1 Stück Schaumstopfen - 1 Stück Güteschild - 1 Stück Montageanleitung
Weitere Informationen:
Außenmaße H x B:
60 x 380 mm
Innenmaße H x B:
30 x 350 mm
Zulassung:
Z-19.15-202
Feuerwiderstandsklasse:
S90 bzw. S120 nach DIN 4102-9
FTZ Spezifikation:
736 53 FS 1/07.88
Einbautiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandabschottung, Brandschott, Brandschutzsystem, Kabelschott, Wichmannbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,88*
€ 189,86*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 164,88*
€ 202,74*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wichmann Brandschutzsysteme
00100102-WD90
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.