Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenbohrer Bohrbereich Ø 9,5-22,5 mm, Schaft Ø 8 mm, Größe 1, Länge 80 mm, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenbohrer Bohrbereich Ø 9,5-22,5 mm, Schaft Ø 8 mm, Größe 1, Länge 80 mm, H
Antennenbohrer Bohrbereich Ø 9,5-22,5 mm, Schaft Ø 8 mm, Größe 1, Länge 80 mm, H
Artikel-Nr.:
     284WZ-123081
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201290
EAN/GTIN:
     4021104012900
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Mehrzweckbohrer
Antennenbohrer aus HSSBohrbereich o 9,5 – 22,5 mm , Schaft o 9 mm , Größe 1 mm, Länge 80 mm- Gesamtlänge 80 - Geeignet für Stahl ja - Geeignet für Edelstahl nein - Geeignet für Kunststoff ja - Durchmesser 10 - Geeignet für Beton nein - Aufnahmesystem sonstige - Schneidenlänge - - Geeignet für Holz ja - Geeignet für Nichteisen-Metalle ja - Geeignet für Stein nein - Warengruppe 1
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Durchmesser:
10
Geeignet für Beton:
nein
Aufnahmesystem:
sonstige
Schneidenlänge:
-
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Stein:
nein
Warengruppe:
1
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, mehrzweckbohrer cimco, mehrzweckbohrer, Antennenbohrer, Metallbohrer ohne Norm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 28,30*
€ 37,15*
€ 5,95*
ab € 28,77*
€ 37,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,94*
€ 40,23*
€ 5,46*
ab € 31,37*
€ 40,99*
€ 3,90*
ab € 32,08*
€ 41,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.