Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Universal Farbe gelb 15 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband Universal Farbe gelb 15 mm x 50 m
Gewebeband Universal Farbe gelb 15 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-122755
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162004
EAN/GTIN:
     4021103620045
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Universal-Qualitätsgewebeband, extrudiertes Gewebeband, auf einer Seite mit wasserdichtem Polyäthylen-Überzug beschichtet, auf der anderen Seite mit einem aggressiven, nicht-korrosiven druckempfindlichen Kleber, matte, wasser- und witterungsfeste Ausrüstung, sehr gut beschriftbar mit Bleistift, Kugelschreiber, Permanentmarker, Filz- und Ätzstift, bedruckbar, weitgehend beständig gegen viele Chemikalien, unempfindlich gegen Weichmacher undÖldämpfe, sehr gute elektrische Eigenschaften, von Hand leicht und besonders sauber quer abreißbar, universelles Gewebeklebeband für Handwerk und Industrie: Farbiges Kennzeichnen und Markieren von Kabeln, elektrischen Bauteilen, Rohren und Kanälen, Beschriften von Schaltschränken, Verteilungen, Patchfeldern, zum Bündeln, Fixieren, Sichern und Verstärken von Kabeln und Rohren, zum Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten- Werkstoff Gewebe - Länge 50 - Farbe gelb - Doppelseitig nein - Breite 15 - UV-beständig nein - Stärke - - Selbstverlöschend nein - Temperaturbeständig bis - - Isolierend nein - Geeignet für Hochspannung nein - Vulkanisierend nein - Selbstverschweißend/Amalgamierend -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gewebe
Länge:
50
Farbe:
gelb
Doppelseitig:
nein
Breite:
15
UV-beständig:
nein
Stärke:
-
Selbstverlöschend:
nein
Temperaturbeständig bis:
-
Isolierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Vulkanisierend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
-
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,26*
€ 11,12*
€ 5,46*
ab € 9,14*
€ 12,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 13,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,87*
€ 14,62*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.