Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter mit 2 x 8 Stufen, Höhe 2,00m, 10,5kg, 30.000V, Stufe 80 mm bre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter mit 2 x 8 Stufen, Höhe 2,00m, 10,5kg, 30.000V, Stufe 80 mm bre
Stufen-Stehleiter mit 2 x 8 Stufen, Höhe 2,00m, 10,5kg, 30.000V, Stufe 80 mm bre
Artikel-Nr.:
     284WZ-122650
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     146508
EAN/GTIN:
     4021103465080
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter isolierend wirkende Leiter bis 30.000 Volt. Beidseitig 80mm breite geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten, Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtesÖffnen der Stehleiter, GFK-Holme in C-Profil (82x30mm), Leiter-Außenbreite 480mm, Stufen-Stehleiter mit 2x8 Stufen, Höhe 2,00m, 10,5kg. Kunststoff-Leitern mit geprüften, extrem alterungsbeständigen Glasfaser-Holmen, die elektrisch isolierend wirken, speziell für professionelle Anwender, die in der Nähe von Kabeln, Anschlüssen oder sonstigen Strom führenden Anlagen arbeiten. Leicht und handlich durch besondere Bauweise der GFK-Holme (hohl bzw. C-Profil) sowie Aluminium-Sprossen bzw. -Stufen, Sprossen und Stufen dauerhaft mit den Holmen zweifach verbördelt, Sprossenabstand 280 mm, Tragfähigkeit 150kg, rutschsicherer Stand durch Gummi-Leiterschuhe, inklusive ausführlicher Bedienungs-, Montage- und Sicherheitshinweise. Leitern entsprechen Europäischer Norm EN 131, TÜV-GS-geprüft, sowie elektrische Tests DIN 53481, 53482 und 53483 durch unabhängiges Prüfinstitut C.E.S.I..- Ausführung Klappleiter - Werkstoff Glasfaser/Aluminium - Länge 2.00 - Anzahl der Elemente 2 - Anzahl der Sprossen 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
2.00
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
16
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, stufen-stehleiter 8 stufen, fahrbare Podesttreppe, Leiter, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 457,31*
€ 531,74*
€ 5,95*
ab € 464,50*
€ 541,66*
Frei Haus
ab € 505,58*
€ 588,32*
Frei Haus
ab € 512,92*
€ 594,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 511,54*
€ 597,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,74*
€ 632,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,84*
€ 628,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,10*
€ 607,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,29*
€ 588,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,31*
€ 544,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
146506
ab € 360,83*
Ähnlich
Cimco
146510
ab € 515,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.