Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2, Klingenlänge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2, Klingenlänge 100 mm
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2, Klingenlänge 100 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-122211
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117742
EAN/GTIN:
     4021103177426
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Isolierte Schraubendreher 195 mm DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Elektrik Schraubendreher Kreuzschlitz Pozidriv PZ 2 x 100mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff- Drei-Komponenten-Heft in abgerundeter Dreikantform für ermüdungsfreies Arbeiten. - Symbol am Griffende für Schraubsystem und -größe. - Klingenstahl besonders gehärtet und hochlegiert für lange Lebensdauer. - Klingengröße PZ 2 - Klingenlänge 100 mm
Weitere Informationen:
Klingengröße:
PZ 2
Klingenlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2x100, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, VDE-Elektriker-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Elektriker-Kreuz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,88*
€ 9,59*
€ 5,95*
ab € 7,04*
€ 9,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,40*
€ 5,46*
ab € 7,62*
€ 10,61*
2 Tage
29
€ 5,80*
ab € 7,74*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117740
ab € 5,50*
Ähnlich
Cimco
117741
ab € 5,80*
Ähnlich
Wera
05006164001
ab € 6,37*
Ähnlich
Cimco
117743
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.