Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schraubendreher-Sortiment 7-teilig, Phillips/Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Schraubendreher-Sortiment 7-teilig, Phillips/Pozidriv
Elektronik-Schraubendreher-Sortiment 7-teilig, Phillips/Pozidriv
Artikel-Nr.:
     284WZ-121892
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111909
EAN/GTIN:
     4021103119099
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Elektronik-Schraubendreher-Sortiment - 7teilig für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH000x40 Länge 140mm 11 1875, PH00x40 Länge 140mm 11 1876, PH0x60 Länge 160mm 11 1877, PH1x80 Länge 180mm 11 1880, PH1x150 Länge 250mm 11 1881, für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ0x60 Länge 160mm 11 1886, PZ1x80 Länge 180mm 11 1887, Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems- Anzahl der Steckschlüssel - - Anzahl der Führungsbohrer - - Anzahl der Gabelschlüssel - - Anzahl der Heißluftgebläse - - Anzahl der Holzbohrer - - Anzahl der HSS-Spiralbohrer - - Anzahl der Kabelschneider - - Anzahl der Koaxial-Werkzeuge - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 5 - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ 2 - Anzahl der Lochsägen - - Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge - - Anzahl der Randversenker - - Anzahl der Ringschlüssel - - Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - - Anzahl der Steckeinsätze - - Anzahl der Stecknüsse - - Anzahl der Steinbohrer - - Anzahl der Stufenbohrer - - Anzahl der Torx-Schraubendreher -
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckschlüssel:
-
Anzahl der Führungsbohrer:
-
Anzahl der Gabelschlüssel:
-
Anzahl der Heißluftgebläse:
-
Anzahl der Holzbohrer:
-
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
-
Anzahl der Kabelschneider:
-
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
5
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Lochsägen:
-
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
-
Anzahl der Randversenker:
-
Anzahl der Ringschlüssel:
-
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
-
Anzahl der Steckeinsätze:
-
Anzahl der Stecknüsse:
-
Anzahl der Steinbohrer:
-
Anzahl der Stufenbohrer:
-
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
-
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco schraubendreher pz2, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, cimco werkzeugsatz, Elektronik-Schraubendreher-Sortiment, Schraubendreher, Schraubenzie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 40,54*
€ 52,57*
€ 5,95*
ab € 41,52*
€ 53,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,95*
€ 56,69*
€ 5,46*
ab € 44,90*
€ 57,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 45,46*
€ 58,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.