| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-70191213 Herst.-Nr.: 111909 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Präzisions-Schraubendreher | | Anzahl der Schraubendreher | 7 | | Schraubendreher-Bits Größe | PH 000 x 40 PH 00 x 40 PH 0 x 60 PH 1 x 80 PH 1 x 150 PZ 0 x 60 PZ 1 x 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, cimco schraubendreher pz2, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, cimco werkzeugsatz |
| | |
| |