Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121831 Herst.-Nr.: 110812 EAN/GTIN: 4021103108123 |
| |
|
| | |
| Quergriff-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant (Inbus) SW 5 Größe 160 mm- Schutzisoliert 1000 V ja - VDE geprüft ja - Ausführung T-Griff - Isoliert ja - Kugelkopf nein - Schlüsselweite 5 - Antidiebstahlausführung nein - Mit Zentrierstift nein - Mit Loch nein Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | ja | VDE geprüft: | ja | Ausführung: | T-Griff | Isoliert: | ja | Kugelkopf: | nein | Schlüsselweite: | 5 | Antidiebstahlausführung: | nein | Mit Zentrierstift: | nein | Mit Loch: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, imbusschlüssel 5mm cimco, inbus schraubendreher, inbus-schraubendreher 5mm, Quergriff-Schraubendreher, Schraubendreher, VDE-Schraubendreher -Innensechskant- |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 23,72* | € 31,62* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,20* | € 32,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,61* | € 33,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,16* | € 34,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,84* | € 35,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|