Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9teilig SW1,5-SW2-SW2,5-SW3-SW4-SW5-SW6-SW8-SW10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9teilig SW1,5-SW2-SW2,5-SW3-SW4-SW5-SW6-SW8-SW10 m
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9teilig SW1,5-SW2-SW2,5-SW3-SW4-SW5-SW6-SW8-SW10 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-121820
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110604
EAN/GTIN:
     4021103106044
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9-teilig mit den Schlüsselgrößen SW1,5SW2SW2,5SW3SW4SW5SW 6SW 8SW10 mm, mit extra langer Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl, hart verchromte polierte Oberfläche, abgerundete Kanten, in praktischem Kunststoff-Halter für die Werkzeugtasche sowie die Wandbefestigung:- Anzahl der Steckschlüssel - - Anzahl der Führungsbohrer - - Anzahl der Gabelschlüssel - - Anzahl der Heißluftgebläse - - Anzahl der Holzbohrer - - Anzahl der HSS-Spiralbohrer - - Anzahl der Kabelschneider - - Anzahl der Koaxial-Werkzeuge - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - - Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - - Anzahl der Lochsägen - - Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge - - Anzahl der Randversenker - - Anzahl der Ringschlüssel - - Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - - Anzahl der Steckeinsätze - - Anzahl der Stecknüsse - - Anzahl der Steinbohrer - - Anzahl der Stufenbohrer - - Anzahl der Torx-Schraubendreher -
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckschlüssel:
-
Anzahl der Führungsbohrer:
-
Anzahl der Gabelschlüssel:
-
Anzahl der Heißluftgebläse:
-
Anzahl der Holzbohrer:
-
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
-
Anzahl der Kabelschneider:
-
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
-
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
-
Anzahl der Lochsägen:
-
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
-
Anzahl der Randversenker:
-
Anzahl der Ringschlüssel:
-
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
-
Anzahl der Steckeinsätze:
-
Anzahl der Stecknüsse:
-
Anzahl der Steinbohrer:
-
Anzahl der Stufenbohrer:
-
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
-
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 15,14*
€ 20,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 21,02*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,46*
€ 22,34*
5 Tage
28
pro Stück
€ 6,40*
ab € 16,62*
€ 22,43*
2 Tage
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 16,69*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,14* pro Satz)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.