| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121636 Herst.-Nr.: 101911 EAN/GTIN: 4021103019115 |
| |
|
| | |
| Presszange Trapez 0,25-2,5qmm, Länge 140mm- Geeignet für verschiedene Anwendungen - Pressform Trapezpressung - Querschnitt 0.25, , 2.5 - AWG-Bereich - - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) nein - Ausführung/Betätigung - - Mit auswechselbaren Einsätzen - - Mit automatischem Rücklauf - Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Trapezpressung | Querschnitt: | 0.25, , 2.5 | AWG-Bereich: | - | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | nein | Ausführung/Betätigung: | - | Mit auswechselbaren Einsätzen: | - | Mit automatischem Rücklauf: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco presszange, dornpresszange |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,41* | € 40,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,91* | € 41,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,93* | € 44,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,33* | € 44,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,43* | € 45,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|