Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121526 Herst.-Nr.: 184662 EAN/GTIN: 4021103846629 |
| |
|
| | |
| Die Gießharz-Muffe nicht entflammbar gemäß VDE 0304 Teil 3 Der Muffenkörper besteht aus einem transparenten, thermoplastischen Kunststoff und ist dadurch äußerst widerstandsfähig gegen chemische und mechanische Einwirkungen. Die Polyurethan-Schaumstoffdichtungen sind zuverlässige Abdichtungen, die das Austreten des noch nicht ausgehärteten Harzes verhindern. AVM 55-220 D Durchgang 5 x 6 bis 10 - Abzweig 5 x 2,5 bis 10- Geeignet für sonstige - Ausführung Gießharz - Halogenfrei nein - Warengruppe 1 - Bergbauzulassung - - Anzahl der Leiter - - Typ sonstige - Kabeldurchmesser Hauptkabel - - Kabeldurchmesser Abzweigkabel - - Mit Schraubverbindern nein - Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - - Leiternennquerschnitt Hauptkabel - Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Ausführung: | Gießharz | Halogenfrei: | nein | Warengruppe: | 1 | Bergbauzulassung: | - | Anzahl der Leiter: | - | Typ: | sonstige | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | - | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | - | Mit Schraubverbindern: | nein | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | - | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,36* | € 22,98* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,61* | € 28,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,37* | € 30,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,36* | € 34,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,56* | € 38,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|