Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 90° abgewinkelt 120 qmm M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 90° abgewinkelt 120 qmm M 10
Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 90° abgewinkelt 120 qmm M 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-121436
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183145
EAN/GTIN:
     4021103831458
Suchbegriffe:
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh m10
Winkel-Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung 90° abgewinkelt - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Auch geeignet für feindrähtige Leiter IEC 228 - Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20 120 qmm M 10- Werkstoff Kupfer - Isoliert nein - Oberfläche vernickelt - Nennquerschnitt 120 - Anschlussgewindemaß metrisch - - Warengruppe 1 - Flanschform Ringform - Anschlusswinkel 90º - Leiterart - - Mit Sichtloch ja - Schmale Flanschausführung - - UDX_EDXF_SURCHARGE_TYPE1 copper - UDX_EDXF_SURCHARGE_MANNER1 base - UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS1 127 - UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS_WEIGHT1 7100
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
nein
Oberfläche:
vernickelt
Nennquerschnitt:
120
Anschlussgewindemaß metrisch:
-
Warengruppe:
1
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90º
Leiterart:
-
Mit Sichtloch:
ja
Schmale Flanschausführung:
-
UDX_EDXF_SURCHARGE_TYPE1:
copper
UDX_EDXF_SURCHARGE_MANNER1:
base
UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS1:
127
UDX_EDXF_MATERIAL_BASIS_WEIGHT1:
7100
Weitere Suchbegriffe: kupferpressfittings, rohrkabelschuh 90°, Gewinde Bogen, Gewinde Winkel, Gewinde Winkelstück, Gewindebogen, Winkel-Rohrkabelschuhe, Winkelrohrkabelschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,03956*
€ 3,13956*
€ 5,46*
ab € 2,05*
€ 3,15*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,31*
€ 3,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,31428*
€ 3,51428*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,3295*
€ 3,5195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105686
ab € 61,02*
Zubehör
Cimco
101885
ab € 236,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.