Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E829H93 Herst.-Nr.: 183145 EAN/GTIN: 4021103831458 |
| |
|
| | |
| Rohrkabelschuh 120qmm M10 90° mehrere Ring Cu verschiedene verzinnt 183145 Weitere Informationen: | | AWG-Größe: | 250 kcmil | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 10 | Anschlusswinkel: | 90° | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Flanschform: | Ringform | Leiter-Klasse: | verschiedene | Nennquerschnitt: | 120 mm² | Oberflächenschutz: | verzinnt | Werkstoff: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,04* | € 3,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,05857* | € 3,14857* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,29* | € 3,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,32428* | € 3,49428* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,3195* | € 3,4995* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|