Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121162 Herst.-Nr.: 100818 EAN/GTIN: 4021103008188 |
| |
|
| | |
| Elektonik - Flachzange 130 MM Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) glatte breite Backen 2,0 x 3,5 mm- Schutzisoliert 1000 V nein - VDE geprüft nein - Isoliert ja - Griffausführung 2-Komponenten - Mit Aufprallschutz nein - Länge 130 - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Schutzisoliert 1000 V: | nein | VDE geprüft: | nein | Isoliert: | ja | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Aufprallschutz: | nein | Länge: | 130 | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cimco rundzange, elektronik flachzange, flachzange 125 mm, Elektonik, Elektronik, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,48* | € 27,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,85* | € 28,30* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,06* | € 30,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,44* | € 30,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,55* | € 30,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|