Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121153 Herst.-Nr.: 100780 EAN/GTIN: 4021103007808 |
| |
|
| | |
| Abisolierzange SUPER 4 Plus für flexible Litzen und massive Leiter, geeignet für fast alle Isolationen. In ergonomischer Pistolenform mit verstellbarem Längsanschlag von 6,0 bis 15,0 mm. Automatische Einstellung auf den Querschnitt von 0,2 mm bis 6,0 qmm ittels speziellem Abtastsystem. Stabiler, leicht zugänglicher Seitenscheider für Drähte bis 2,5 qmm- Querschnitt 0.2, , 6 - Durchmesser 15, , 6 - Abisolierbereich AWG - - Kerbtiefe einstellbar nein - Längsschnitt nein - Rundschnitt ja - Spiralschnitt - - Austauschbare Messer ja - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Querschnitt: | 0.2, , 6 | Durchmesser: | 15, , 6 | Abisolierbereich AWG: | - | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | - | Austauschbare Messer: | ja | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,52* | € 29,58* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,91* | € 30,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 23,64* | € 32,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,63* | € 32,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,85* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|