| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120605 Herst.-Nr.: 182610 EAN/GTIN: 4021103826102 |
| |
|
| | |
| Vorhängeschloss für Sperrelement, aus einem 4 mm-Messingbügel. Grundkörper aus Kunststoff mit beidseitiger Verriegelungsscheibe, mit Verbotszeichen ,,nicht einschalten ( VBG 125) und Beschriftungsfeld. Lieferung inkl. zwei Schlüssel. Gewicht 192 g, 50 x 6 mm- UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM NONE - Bügelbreite 6 - Durchmesser Bügel 6 - Hoher Bügel ja - Schlossbreite 50 Weitere Informationen: | | UDX_EDXF_MANUFACTURER_ACRONYM: | NONE | Bügelbreite: | 6 | Durchmesser Bügel: | 6 | Hoher Bügel: | ja | Schlossbreite: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 92,21* | € 114,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 93,25* | € 116,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,48* | € 126,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,39* | € 131,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,58* | € 140,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|