Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Dichtmasse, 310 ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Dichtmasse, 310 ml, weiß
Silikon-Dichtmasse, 310 ml, weiß
Artikel-Nr.:
     284WZ-118981
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     118981
EAN/GTIN:
     4317784349642
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Sanitär-Silicon
- dauerelastisch und essigvernetzend - zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall - zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk - sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl - Hautbildung nach ca. 7 Minuten - UV-beständig - beständig gegen Haushaltschemikalien - für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau - für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich - für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau - Inhalt 310 ml - Farbe weiß - Verarbeitungstemperatur +5 bis +30 °C - Temperaturbeständigkeit -60 bis +180 °C - Aushärtegeschwindigkeit 2 mm/24 h
Weitere Informationen:
Inhalt:
310 ml
Farbe:
weiß
Verarbeitungstemperatur:
+5 bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +180 °C
Aushärtegeschwindigkeit:
2 mm/24 h
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml weiß e-coll, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, Dichtstoff, Fenster-Silikon, Fenstersilikon, Fugendichtmasse, Silikon Dichtmasse, Silikon Dichtungsmasse, Silikon-Dichtmasse, Silikon-Dichtungsmasse, Silikondichtmasse, Silikondichtungsmasse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2076
12
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 4,28*
2 Tage
1777
12
€ 4,79*
ab € 3,29*
€ 4,29*
12
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,33*
2 Tage
2076
24
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,54*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 3,97*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01281* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 61,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 36,36*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.