Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste IP44, 1,5 m, 6-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste IP44, 1,5 m, 6-fach
Steckdosenleiste IP44, 1,5 m, 6-fach
Artikel-Nr.:
     284WZ-118950
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     118950
EAN/GTIN:
     4003038418355
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien.- Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE - genietet mit Gummischutz - beleuchteter Schalter - spritzwassergeschützte Steckdosen - Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung - mit Ösen zur Wandbefestigung - Schutzart IP44 - Kabellänge 1,5 m - Kabeltyp H07RN-F 3G1,5 - Kabelqualität Gummi-Neopren - Kabelfarbe schwarz - Länge 52 cm - Steckdosen 6 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
1,5 m
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Kabelqualität:
Gummi-Neopren
Kabelfarbe:
schwarz
Länge:
52 cm
Steckdosen:
6
Farbe:
schwarz/blau
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, mehrfachsteckdose 6fach 1.5m, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, Gummileiste, Mehrfach-Steckdosenleiste, Sechsfach-Steckdoesenleiste, Steckdosenverteiler, Verlängerung, Verteilersteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.