Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrohr-Zange 2183-2 - Gesamtlänge: 535 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eckrohr-Zange 2183-2 - Gesamtlänge: 535 mm
Eckrohr-Zange 2183-2 - Gesamtlänge: 535 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-118201
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2183-2
EAN/GTIN:
     4000896013760
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
- Schwedische Form - Selbstklemmendes, sicheres und festes Greifen, auch bei glatten Rohren durch 3-Punkt-Spannung - Arbeitsbereich Muttern und Rohre, 25 mm = 1" – 37 mm = 1.^1/2" – 50 mm = 2" - Doppel-T-Profilgriff - Schlankes S-förmiges Maul, 45° abgewinkelt - Zahnung induktiv gehärtet gegen die Drehrichtung versetzt - Geschmiedete Ausführung - Oberfläche: pulverbeschichtet, Maul blank - DIN 5234 - Gesamtlänge: 535 mm - Netto-Gewicht: 2.42 kg - Nettogewicht 2417 g - Länge 535 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2417 g
Länge:
535 mm
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, eckrohrzange 45° s, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, Eckrohr-Zange, Wasserpumpenzange, Wasserrohrzange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,59*
€ 101,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,49*
€ 101,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,15*
€ 102,30*
€ 4,90*
ab € 82,88*
€ 105,56*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 90,67*
€ 111,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.