Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-117896 Herst.-Nr.: 2239-3 EAN/GTIN: 4000896015399 |
| |
|
| | |
| - Mit Dauermagnet zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben - Edelstahlhülse - Antriebssechskant brüniert - DIN 7427-B, Anschluss nach ISO 1173 - Made In Germany - Für Maschinenschrauber Innen-Sechskant D 6,3 = ^1/4" Außen-Sechskant E 6,3 mm z.B. AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch - Gesamtlänge: 75 mm - Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) - Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) - Netto-Gewicht: 0.03 kg - Masse Gewicht 0.033 kg - Länge 75 mm Weitere Informationen: | | Masse Gewicht: | 0.033 kg | Länge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 7,12* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,44* | € 7,17* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,73* | € 7,92* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,61* | € 7,99* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,12* | € 8,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|