Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-117403 Herst.-Nr.: 1106S EAN/GTIN: 4000896002719 |
| |
|
| | |
| - Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten - Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring - Oberfläche: brüniert, geölt - Made In Germany - Gesamtlänge: 125 mm - Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) - Abtrieb: Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) - Netto-Gewicht: 1.25 kg - Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten - Nettogewicht 1255 g - Masse Gewicht 1.255 kg - Länge 125 mm - Gesamtlänge 125 mm - Größe des Vierkants 25 mm (1 Zoll) - Oberflächenschutz brüniert, geölt Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1255 g | Masse Gewicht: | 1.255 kg | Länge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 125 mm | Größe des Vierkants: | 25 mm (1 Zoll) | Oberflächenschutz: | brüniert, geölt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,36* | € 105,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,05* | € 105,49* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,23* | € 106,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,83* | € 109,62* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 93,88* | € 115,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|