Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-117054 Herst.-Nr.: 1802M-33 EAN/GTIN: 4000896144938 |
| |
|
| | |
| - Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide - Anwendung: Leistungsklasse H (Pianodraht, gehärteter Stahldraht) - Geschmiedete Ausführung - Spielfreies, leichtgängiges Gelenk - Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) - Aufgelegtes Gelenk - Induktiv gehärtete Schneide mit Wate - Schneidenhärte: 64 HRC - Oberfläche: poliert, gestrahlt - DIN ISO 5749 - Made In Germany - Gesamtlänge: 200 mm - Netto-Gewicht: 0.34 kg - Nettogewicht 339 g - Länge 200 mm Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 339 g | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,50* | € 34,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,60* | € 34,83* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,19* | € 35,42* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,89* | € 36,51* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 29,46* | € 38,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|