Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kraft Seitenschneider 1802M-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1802M-11;1802M-22;1802M-33
1802M-11;1802M-22;1802M-33
1802M-11;1802M-22;1802M-33
Artikel-Nr.:
     C1156-1802M-33
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1802M-33
EAN/GTIN:
     4000896144938
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kraft-Seitenschneider

Anwendung:
Leistungsklasse H
(Pianodraht, gehärteter Stahldraht)

  • Verringerter Kraftaufwand durch Verlegen des Drehpunktes zur Schneide
  • Geschmiedete Ausführung
  • Spielfreies, leichtgängiges Gelenk
  • Aufgelegtes Gelenk
  • Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
  • Schneidenhärte: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Oberfläche: poliert, gestrahlt
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.34 kg
Weitere Informationen:
Gelenk-/Gewerbeart:
Aufgelegtes Gelenk
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Zangenspitze:
Induktiv gehärtete Schneide mit Wate
hz-class Hauptklasse:
240040 Seitenschneider
Bezeichnung Produktgruppe:
Kraft Seitenschneider 1802 Mpoliert ∙ gestrahlt
Produktgruppe:
1802M
Netto-Gewicht (kg):
0.34 kg
Länge:
200 mm
Schneidenhärte:
64 HRC
Schneidwert (Zugfestigkeit 800N/mm²) Drahtstift:
4.2 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 2300N/mm²) Pianodraht:
2.5 RM N/mm²
Schneidwert (Zugfestigkeit 1600N/mm²) Stahldraht:
3 RM N/mm²
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
poliert, gestrahlt
Abmessungen / Länge:
200 mm
Norm:
DIN ISO 5749
Produktempfehlung:
1804N-2 | 2158 | 2157-1 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Fahrrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043711
Weitere Suchbegriffe: Kraftseitenschneider, Seitenschneider, drahtschneider 200mm, kabelschere, kabelschere hazet, Hebelmittenschneider,Kraftseitenschneider,Kunststoffschneider, Seitenschneider,Zange,Standardzangen,Standardzange,Schneidzange,Elektronikzange,Elektronikzangen,Spezialzange,Spezialzangen,Spezialschneider
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.