Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-116912 Herst.-Nr.: 600N-26 EAN/GTIN: 4000896023196 |
| |
|
| | |
| - Lange schlanke Ausführung - Schlanke Köpfe - Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil - Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt - Oberfläche: verchromt, Kopf poliert - DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 - Made In Germany - Schlüsselweite: 26 - Gesamtlänge: 354 mm - Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil - Netto-Gewicht: 0.39 kg * = Außerhalb der DIN-Reihe- Nettogewicht 391 g - Masse Gewicht 0.391 kg - Länge 354 mm - Gesamtlänge 354 mm - Außenmaß b1 38 mm - Oberflächenschutz verchromt, Kopf poliert Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 391 g | Masse Gewicht: | 0.391 kg | Länge: | 354 mm | Gesamtlänge: | 354 mm | Außenmaß b1: | 38 mm | Oberflächenschutz: | verchromt, Kopf poliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), knarrenringmaulschlüssel hazet, ratschenmaulschlüssel, gabelringschlüssel verchromt, Maulschluessel -Ring-- |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,53* | € 30,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 23,65* | € 30,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,22* | € 30,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,46* | € 31,09* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 26,47* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|