Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 2218-PZ1 - Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) - Pozidriv Profil PZ - Schlüsselw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 2218-PZ1 - Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) - Pozidriv Profil PZ - Schlüsselw
Bit 2218-PZ1 - Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) - Pozidriv Profil PZ - Schlüsselw
Artikel-Nr.:
     284WZ-116604
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2218-PZ1
EAN/GTIN:
     4000896014705
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
- 6kant-Antrieb ähnlich ISO 1173 C8 (5/16") - Made In Germany - Schlüsselweite: PZ1 - Gesamtlänge: 32 mm - Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) - Abtrieb: Pozidriv Profil PZ - Netto-Gewicht: 0.01 kg + = Verstärkte Ausführung- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung - Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden - Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung - Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) - Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk - Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer - Masse Gewicht 0.011 kg - Länge 32 mm
Weitere Informationen:
Masse Gewicht:
0.011 kg
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, bit pz 1, Bit, Bit -Innensechskant-, Bit -Kreuzschlitz-, Bit -Pozidriv-, Bit -Schlagschrauber-, Bit -Schlitz-, Bit -Sechsrund-, Bit -Werkzeug-, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 3,80*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,86*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,13*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,42*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,11*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.