Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-116508 Herst.-Nr.: 2100A-5/16 EAN/GTIN: 4000896011674 |
| |
|
| | |
| - Amerikanische Maße - Oberfläche: vernickelt - Made In Germany - Schlüsselweite: ^5/16 - Gesamtlänge: 44 mm - (Klingen)länge l1: 108 mm - Abtrieb: Innen-Sechskant Profil - Netto-Gewicht: 0.06 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel hazet, inbusschlüssel, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel -Innensechskant-, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,98* | € 4,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,96* | € 4,37* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,01* | € 4,45* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,17* | € 4,68* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,28* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|