Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher trinamic 803-100 - Schlitz Profil - Schlüsselweite: 1,6 x 10 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher trinamic 803-100 - Schlitz Profil - Schlüsselweite: 1,6 x 10 -
Schraubendreher trinamic 803-100 - Schlitz Profil - Schlüsselweite: 1,6 x 10 -
Artikel-Nr.:
     284WZ-116449
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-100
EAN/GTIN:
     4000896077519
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff - Rundklinge - Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert - ISO 2380-2 - Schlüsselweite: 1.6 x 10 - Gesamtlänge: 309 mm - (Klingen)länge l1: 175 mm - Abtrieb: Schlitz Profil - Netto-Gewicht: 0.19 kg * = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte + = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2- Nettogewicht 188 g - Gesamtlänge 309 mm - Länge der Klinge 175 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
188 g
Gesamtlänge:
309 mm
Länge der Klinge:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 18,16*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,05*
€ 18,29*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,73*
€ 19,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,24*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 15,78*
€ 22,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.