Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 828-T9 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 9 - Gesamtläng


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 828-T9 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 9 - Gesamtläng
Schraubendreher 828-T9 - Innen TORX Profil - Schlüsselweite: T 9 - Gesamtläng
Artikel-Nr.:
     284WZ-116342
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T9
EAN/GTIN:
     4000896034482
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
- Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff - Rundklinge - Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert - Schlüsselweite: T 9 - Gesamtlänge: 98 mm - (Klingen)länge l1: 80 mm - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Netto-Gewicht: 0.01 kg - Nettogewicht 11 g - Gesamtlänge 98 mm - Länge der Klinge 80 mm - Abtriebsgröße TX 9
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
11 g
Gesamtlänge:
98 mm
Länge der Klinge:
80 mm
Abtriebsgröße:
TX 9
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 9, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,66*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 8,08*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,93*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.