Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 828 T9x80mm Innen TORX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 828 T9x80mm Innen TORX®
Schraubendreher 828 T9x80mm Innen TORX®
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282670
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T9
EAN/GTIN:
     4000896034482
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Rundklinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Oberfläche: verchromt · Spitze brüniert Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T9 Abmessungen / Länge: 98 mm Länge l1: 80 mm Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Für HandbetätigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert· Gewicht: 0,01kg· Quergriffbreite: 56mm· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Griffdurchmesser [mm]: 18mm· Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung· Klingendurchmesser [mm]: 3mm· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T9
Klingenlänge:
80 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
2-Komponenten-T-Griff
Gesamtlänge:
98 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 9, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit Quergriff, T-Griff Stiftschlüssel, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, T-Griff, Quergriffschraubendreher, T-Griff Schraubendreher, 8000465643
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 7,19*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,20*
€ 7,63*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 7,67*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,00*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.