Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-116061 Herst.-Nr.: 990/10 EAN/GTIN: 4000896168347 |
| |
|
| | |
| - Griffig, gerändelt - SmartCase (1/3) 165-L - Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent - Oberfläche: CVD-TIN beschichtet - Made In Germany - Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) - Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN - Netto-Gewicht: 2.26 kg - Verpackung außen: SmartCase (1/3) 165-L - Verpackung innen: Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Höheres Drehmoment Optimierter Korrosionsschutz - Anzahl Werkzeuge: 10 Stück Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990-8 - 990-10 - 990-12 - 990-14 - 990-16 - 990-18 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990LG-8 - 990LG-14 Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990SLG-10 - 990SLG-12- Nettogewicht 2263 g - Anzahl der Teile 10 Stück - Größe des Vierkants 12,5 mm (1/2 Zoll) Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2263 g | Anzahl der Teile: | 10 Stück | Größe des Vierkants: | 12,5 mm (1/2 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, schraubendrehersatz 25 teilig, Bit -Vielzahn-, Bit Vielzahn, Bit XZN, Kraft-Steckschlüsselsatz, Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz-Satz, Vielzahn-Bit, XZN-Bit |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 130,44* | € 159,48* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 130,15* | € 159,88* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 127,09* | € 161,89* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 133,43* | € 162,71* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 145,19* | € 177,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 145,19* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|